Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau est en acier rapide et a une tige de 0,480 po de diamètre/1,8100 po de long. Pour tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à gauche et est 3 13/16 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetUNS
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 13/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %13,60 mm
Direction de filetageMain gauche
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 65 %13,90 mm
Collet prolongéOui
Application - matière principaleTous les matériaux
Série101L
Longueur de tige1,8100 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Style du robinetGoujures droites
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetage5/8 po-11
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Fini du taraudClair
Longueur hors tout3 13/16 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %14,20 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Code ISO - matière principaleH, K, M, N, O, P, S
Diamètre de tige0,4420 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,3590 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce11 filets/po
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca