!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 54,99 MM LO, 125 MM LO, FICHE, 6H

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 54,99 MM LO, 125 MM LO, FICHE, 6H

CLEVELAND

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 54,99 MM LO, 125 MM LO, FICHE, 6H close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 54,99 MM LO, 125 MM LO, FICHE, 6H

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 54,99 MM LO, 125 MM LO, FICHE, 6H

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $210.53 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC86250
  • N° de modèle du manufacturier C86250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.337 lb

Informations sur le produit

Ce taraud est en cobalt et a une tige de 0,542 po de diamètre/70 mm de longueur. Il est utilisé pour l'acier inoxydable/acier et répond aux normes DIN/ASME. Il a un fini oxyde de vapeur et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 4,9213 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Fini du taraudOxyde de vapeur
  • Longueur hors tout4,9213 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud6H
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %21/32 po
  • Système de mesureMétrique
  • SériePER-862SP
  • Longueur de tige70,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesASME, DIN
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M18-1,50
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 29,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 16,50 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 16,90 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale M, P
  • Diamètre de tige 0,542 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 10,31 mm
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement 6H/6H
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale