!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M16X1,5, FILETAGE 53,01 MM LO, 11 MM LO, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M16X1,5, FILETAGE 53,01 MM LO, 11 MM LO, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M16X1,5, FILETAGE 53,01 MM LO, 11 MM LO, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M16X1,5, FILETAGE 53,01 MM LO, 11 MM LO, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M16X1,5, FILETAGE 53,01 MM LO, 11 MM LO, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNFC89348
  • N° de modèle du manufacturier C89348
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.223 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale en acier rapide possède un fini en oxyde de vapeur.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout110,00 mm
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %14,90 mm
  • Collet prolongéOui
  • Système de mesureMétrique
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré9,14 mm
  • SériePER-893SF
  • NormesDIN/ASME
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M16-1,5
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 53,01 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 14,50 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ASME, DIN
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 14,70 mm
  • Angle d'hélice 38 degrés
  • Longueur de tige 57,00 mm
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Semi-finisseur
  • Diamètre de tige 12,19 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande