TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 4 MM LO, 11 MM LO, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M12X1,75, FILETAGE 4 MM LO, 11 MM LO, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale en acier rapide possède un fini en oxyde de vapeur.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet Métrique à gros pas
Fini du taraud Oxyde noir
Longueur hors tout 110,00 mm
Classe d'ajustement 6H
Nb de goujures 3
Taille de foret pour filetage à 55 % 27/64 po
Collet prolongé Oui
Système de mesure Métrique
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 6,99 mm
Série PER-893SF
Normes DIN/ASME
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage M12-1.75
Matériau du taraud Cobalt
Longueur de filetage 40,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 % 10,30 mm
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ASME, DIN
Taille de foret pour filetage à 65 % 10,50 mm
Angle d'hélice 38 degrés
Longueur de tige 70,00 mm
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Semi-finisseur
Diamètre de tige 9,32 mm
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)