!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2 3/16 PO LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2 3/16 PO LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2 3/16 PO LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2 3/16 PO LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2 3/16 PO LONG, DROITIER, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.56 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC89306
  • N° de modèle du manufacturier C89306
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

Ce taraud est en acier rapide, a un fini oxyde de vapeur et a un filetage UNC.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout2 3/16 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 34
  • Angle d'hélice38 degrés
  • Système de mesureTuyau
  • Longueur de tige1 13/32 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudSemi-finisseur
  • SériePER-893SF
  • NormesDIN/ASME
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage No. 6-32
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 3/4 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 36
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI, DIN
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 32
  • Collet prolongé Oui
  • Classe de matériau - usinage Acier rapide au vanadium
  • Code ISO - matière principale M, P
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1100 po
  • Filets par pouce 32 filets/po
  • Diamètre de tige 9/64 po
  • Groupe de tarauds Taraud