!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,1/2 PO-13 UNC,3.375 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR

ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,1/2 PO-13 UNC,3.375 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR

CLEVELAND

ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,1/2 PO-13 UNC,3.375 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR close
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
ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,1/2 PO-13 UNC,3.375 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR

ROBINET HT PERF,POINTE SPIRALE,1/2 PO-13 UNC,3.375 PO L,0.367 PO DIA,AC RAP/OXYDE DE VAPEUR

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.57 / CHAQUE
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
  • N° article GNFT101C27708
  • N° de modèle du manufacturier C27708
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.108 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à flûte en spirale haute performance mesure 3,375 pouces de long, avec un filetage 1/2"-13 UNC et un diamètre de tige de 0,367 pouce. Le foret est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante. Utilisez ce taraud avec des métaux mous.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud de performance
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout3,375 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %11,00 mm
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • SérieT101
  • Longueur de tige1 23/32 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesCNC pour les métaux doux
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 1/2 po-13
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 15/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 0,4219 po
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 11,30 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale M, P
  • Diamètre de tige 0,367 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2750 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 13 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré