!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1 11/16 PO LO, 3 29/32 PO LO, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1 11/16 PO LO, 3 29/32 PO LO, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1 11/16 PO LO, 3 29/32 PO LO, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1 11/16 PO LO, 3 29/32 PO LO, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-16, FILETAGE 1 11/16 PO LO, 3 29/32 PO LO, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.84 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNFC98018
  • N° de modèle du manufacturier C98018
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à haut rendement est en acier rapide et possède un filetage UNC. De plus, il a un fini à couche dure favorisant la lubrification.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudLubrifiant rigide
  • Longueur hors tout3 29/32 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %P
  • Angle d'hélice38 degrés
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur de tige2 3/16 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudSemi-finisseur
  • SériePER-980SF
  • NormesDIN/ASME
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 1 11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5/16 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ASME, DIN
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 8,40 mm
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage PER-980SF
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2860 po
  • Filets par pouce 16 filets/po
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande