TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 12-28, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3⅛ PO LO, DROITIER, ACIER RAPIDE
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 12-28, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3⅛ PO LO, DROITIER, ACIER RAPIDE
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud en acier rapide est muni d’un filetage UNF. De plus, il a un fini à couche dure favorisant la lubrification.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet UNF
Fini du taraud Lubrifiant rigide
Longueur hors tout 3 1/8 po
Classe d'ajustement 2B
Nb de goujures 3
Application - matière principale Fonte, acier inoxydable, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % No. 12
Angle d'hélice 38 degrés
Système de mesure Tuyau
Longueur de tige 2 1/16 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Semi-finisseur
Série PER-980SF
Normes DIN/ASME
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage No. 12-28
Matériau du taraud Cobalt
Longueur de filetage 1 1/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 % 4,60 mm
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ASME, DIN
Taille de foret pour filetage à 55 % No. 12
Collet prolongé Non
Classe de matériau - usinage PER-980SF
Code ISO - matière principale K, M, P
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,1650 po
Filets par pouce 28 filets/po
Diamètre de tige 7/32 po
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)