!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 54,99 MM LO, 125 MM LO, FICHE, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 54,99 MM LO, 125 MM LO, FICHE, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 54,99 MM LO, 125 MM LO, FICHE, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 54,99 MM LO, 125 MM LO, FICHE, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M18X1,5, FILETAGE 54,99 MM LO, 125 MM LO, FICHE, ACIER RAPIDE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $290.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNFC96050
  • N° de modèle du manufacturier C96050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.337 lb

Informations sur le produit

Ce taraud est en cobalt et a une tige de 0,542 po de diamètre/70 mm de longueur. Il peut être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes DIN/ASME. Il a un fini à couche dure favorisant la lubrification et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 4,9213 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Fini du taraudLubrifiant rigide
  • Longueur hors tout4,9213 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud6H
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %21/32 po
  • Système de mesureMétrique
  • SériePER-960SP
  • Longueur de tige70,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesASME, DIN
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M18-1,50
  • Matériau du taraud Cobalt
  • Longueur de filetage 1,1400 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 16,50 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 16,90 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Diamètre de tige 0,542 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 10,31 mm
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement 6H/6H
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande