TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 9/16 PO-12, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, 4 5/16 PO LO, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 9/16 PO-12, FILETAGE 1 3/4 PO LONG, 4 5/16 PO LO, 4 CANNELURES, ACIER RAPIDE
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à haut rendement est en acier rapide et possède un filetage UNC. De plus, il a un fini à couche dure favorisant la lubrification.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet UNC
Fini du taraud Lubrifiant rigide
Longueur hors tout 4 5/16 po
Classe d'ajustement 2B
Nb de goujures 4
Application - matière principale Fonte, acier inoxydable, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % 12,50 mm
Angle d'hélice 38 degrés
Système de mesure Pouce (fraction)
Longueur de tige 2-17/32 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Semi-finisseur
Série PER-980SF
Normes DIN/ASME
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage 9/16 po-12
Matériau du taraud Cobalt
Longueur de filetage 1 3/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 % 12,20 mm
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ASME, DIN
Taille de foret pour filetage à 55 % 1/2 po
Collet prolongé Non
Classe de matériau - usinage PER-980SF
Code ISO - matière principale K, M, P
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,3220 po
Filets par pouce 12 filets/po
Diamètre de tige 27/64 po
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)