!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MANUE ENT 7353 BF M8X1.25 P

TARAUD MANUE ENT 7353 BF M8X1.25 P

WIDIA GTD

TARAUD MANUE  ENT 7353 BF M8X1.25 P close
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
TARAUD MANUE ENT 7353 BF M8X1.25 P

TARAUD MANUE ENT 7353 BF M8X1.25 P

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.98 / CHAQUE
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
  • N° article WID7353-11901
  • N° de modèle du manufacturier 7353-11901
  • N° de classification normalisée des produits et services 23290000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1297
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage29,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %H
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %7,10 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige0,318 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré6,05 mm
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M8-1.25
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 2,72 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H6
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % I
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Série 7353
  • Longueur de tige 1,5900 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures droites