!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M20X1,5, FILETAGE 30,99 MM LO, FINISSEUR, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M20X1,5, FILETAGE 30,99 MM LO, FINISSEUR, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M20X1,5, FILETAGE 30,99 MM LO, FINISSEUR, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M20X1,5, FILETAGE 30,99 MM LO, FINISSEUR, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M20X1,5, FILETAGE 30,99 MM LO, FINISSEUR, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.30 / CHAQUE
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
  • N° article GNF330078
  • N° de modèle du manufacturier 330078
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.311 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,652 po de diamètre/2,4690 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant et est métrique. Il a une direction à droite et est 4 15/32 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage9,65 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %18,50 mm
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 55 %18,90 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • SérieHTGP
  • Longueur de tige2,4690 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M20-1,50
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 4 15/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D6
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 18,75 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P
  • Diamètre de tige 0,652 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 12,42 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D6/6H
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)