!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M2.5X0,45, FILETAGE 12,7 MM LONG, TARAUD, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M2.5X0,45, FILETAGE 12,7 MM LONG, TARAUD, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M2.5X0,45, FILETAGE 12,7 MM LONG, TARAUD, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M2.5X0,45, FILETAGE 12,7 MM LONG, TARAUD, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M2.5X0,45, FILETAGE 12,7 MM LONG, TARAUD, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.93 / CHAQUE
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
  • N° article GNF328688
  • N° de modèle du manufacturier 328688
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

Ce taraud est en acier rapide et a une tige de 3,58 mm de diamètre/1,3130 po de long. Il est utilisé avec de la fonte, l’acier et répond aux normes USCTI. Ce taraud de la série HTGP-TN a un fini TIN et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 46,04 mm. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud ébaucheur
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage12,70 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %No. 46
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %No. 44
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • SérieHTGP-TN
  • Longueur de tige1,3130 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M2,5-0,45
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud TiN
  • Longueur hors tout 46,04 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D3
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud USCTI
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 2,10 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale K, M, P
  • Diamètre de tige 3,58 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 2,79 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D3/2B
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)