Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,896 po de diamètre/2 7/8 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et est 5 7/16 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Technical Specs
ArticleTaraud à main
Type de filetUNF
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage2 9/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %1,0438 po
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 65 %1,0546 po
Système de mesurePouce (fraction)
Code ISO - matière principaleK, M, N, P
Diamètre de tige0,896 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,6720 po
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH4/2B