Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 1,233 po de diamètre/3 3/8 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et est 6 3/8 po de long. De plus, il a six cannelures, une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetUNF
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage3 po
Taille de foret pour filetage à 75 %1,4188 po
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures6
Taille de foret pour filetage à 65 %1,4296 po
Système de mesurePouce (fraction)
Code ISO - matière principaleK, M, N, P
Diamètre de tige1,233 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,9250 po
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH4/2B