!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M36X4, FILETAGE 76,2 MM LO, 153,92 MM LONG, TARAUD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M36X4, FILETAGE 76,2 MM LO, 153,92 MM LONG, TARAUD

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M36X4, FILETAGE 76,2 MM LO, 153,92 MM LONG, TARAUD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M36X4, FILETAGE 76,2 MM LO, 153,92 MM LONG, TARAUD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M36X4, FILETAGE 76,2 MM LO, 153,92 MM LONG, TARAUD

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $533.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID5353-14941
  • N° de modèle du manufacturier 5353-14941
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1304
  • Poids à l’expédition 1.575 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 1,233 po de diamètre/3,0600 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 6,06 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage76,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %3,24 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige1,233 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M36-4,00
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 6,06 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D9
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 3,69 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Application - matière principale Acier
  • Série 5353
  • Longueur de tige 3,0600 po
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande