Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide au vanadium et a une tige de 0,652 po de diamètre/2,4700 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 4,47 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetMétrique à gros pas
Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
Longueur de filetage51,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %17,50 mm
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 65 %45/64 po
Collet prolongéOui
Application - matière principaleAcier
Série5353
Longueur de tige2,4700 po
Direction spiraleNeutre
Groupe de taraudsTaraud
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageM20-2,50
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout4,47 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD7
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %18,20 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesureMétrique
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,652 po
Type de queue - usinageDroite
NormesANSI
Style du robinetGoujures droites
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca