!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAN 5353 BF M14X2 B

TARAUD MAN 5353 BF M14X2 B

WIDIA GTD

TARAUD MAN 5353 BF M14X2 B close
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
TARAUD MAN 5353 BF M14X2 B

TARAUD MAN 5353 BF M14X2 B

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.94 / CHAQUE
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
  • N° article WID5353-14847
  • N° de modèle du manufacturier 5353-14847
  • N° de classification normalisée des produits et services 23290000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 0.155 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage42,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %12,00 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %31/64 po
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAcier
  • Série5353
  • Longueur de tige1,9300 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M14-2,00
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 3,59 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D7
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 12,50 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,429 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,3320 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré