!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN 5305 FB 12-24 H3 T

TARAUD MAIN 5305 FB 12-24 H3 T

WIDIA GTD

TARAUD MAIN 5305 FB 12-24 H3 T close
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
TARAUD MAIN 5305 FB 12-24 H3 T

TARAUD MAIN 5305 FB 12-24 H3 T

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.24 / CHAQUE
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
  • N° article WID5305-15383
  • N° de modèle du manufacturier 5305-15383
  • N° de classification normalisée des produits et services 23290000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.025 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage15/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %4,45 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %4,60 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAcier
  • Série5305
  • Longueur de tige1,4400 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 12 à 24
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 2,38 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 13
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,22 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1650 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 24 filets/po