!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD 3/8 PO-24, FILETAGE 1¼ PO LONG, 3 PO LONG, MAIN GAUCHE, 4 CANNELURES

JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD 3/8 PO-24, FILETAGE 1¼ PO LONG, 3 PO LONG, MAIN GAUCHE, 4 CANNELURES

WIDIA GTD

JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD 3/8 PO-24, FILETAGE 1¼ PO LONG, 3 PO LONG, MAIN GAUCHE, 4 CANNELURES close
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
JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD 3/8 PO-24, FILETAGE 1¼ PO LONG, 3 PO LONG, MAIN GAUCHE, 4 CANNELURES

JEU DE TARAUDS, FILETAGE TARAUD 3/8 PO-24, FILETAGE 1¼ PO LONG, 3 PO LONG, MAIN GAUCHE, 4 CANNELURES

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.30 / CHAQUE
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
  • N° article WID5303-14197
  • N° de modèle du manufacturier 5303-14197
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds est en acier rapide et a une tige de 3/8 po de diamètre. Il comprend un taraud finisseur, un taraud bouchon, un taraud conique et répond à la norme USCTI Tableau 302. Cet ensemble de tarauds a un fini brillant/sans enduit. Il a une direction à gauche et est 3 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de tarauds
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraud3/8 po -24 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Style du robinetGoujures droites
  • Direction de filetageMain gauche
  • NormesUSCTI Tableau 302
  • Nb de pièces3
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Type de filet UNF
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur de filetage 1 1/4 po
  • Comprend (1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
  • Longueur hors tout 3 po