Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,590 po de diamètre/2 1/4 po de long. Il est utiilisé avec l’acier et répond aux normes du tableau 302 de l’USCTI, ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à gauche et est 4 1/4 po de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetUNF, UNJF
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage2 po
Taille de foret pour filetage à 75 %17,50 mm
Direction de filetageMain gauche
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 65 %17,70 mm
Collet prolongéOui
Application - matière principaleAcier
Série5305L/5303L
Longueur de tige2 1/4 po
Direction spiraleÀ gauche
NormesUSCTI 302
Style du robinetGoujures droites
Taille de filetage3/4 po-16
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout4 1/4 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Nb de goujures4
Taille de foret pour filetage à 55 %17,90 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,590 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,4420 po
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce16 filets/po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca