!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAN 5303 BF 1-1/2-6 H4 T

TARAUD MAN 5303 BF 1-1/2-6 H4 T

WIDIA GTD

TARAUD MAN 5303 BF 1-1/2-6 H4 T close
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
TARAUD MAN 5303 BF 1-1/2-6 H4 T

TARAUD MAN 5303 BF 1-1/2-6 H4 T

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $574.03 / CHAQUE
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
  • N° article WID5303-14645
  • N° de modèle du manufacturier 5303-14645
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 1.765 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage3 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %1,3376 po
  • Classe d'ajustement2B, 3B
  • Nb de goujures4
  • Taille de foret pour filetage à 65 %1,3593 po
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAcier
  • Série5 303
  • Longueur de tige3,3800 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Filets par pouce6 filets/po
  • Taille de filetage 1-1/2po-6
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 6 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H4
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 1,233 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,9250 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H4/2B, 3B
  • Angle d'hélice 0 degré