!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAN 5303 BF 1-1/2-6 H4 P

TARAUD MAN 5303 BF 1-1/2-6 H4 P

WIDIA GTD

TARAUD MAN 5303 BF 1-1/2-6 H4 P close
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
TARAUD MAN 5303 BF 1-1/2-6 H4 P

TARAUD MAN 5303 BF 1-1/2-6 H4 P

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $537.66 / CHAQUE
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
  • N° article WID5303-14646
  • N° de modèle du manufacturier 5303-14646
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1299
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage3 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %1,3376 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI 302
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige1,233 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,9250 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce6 filets/po
  • Taille de filetage 1-1/2po-6
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 6 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H4
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 1,3593 po
  • Collet prolongé Non
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Série 5303/2303
  • Longueur de tige 3,3800 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures droites
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)