!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTREEHELECOID5301TC1/220NCH32FL

ENTREEHELECOID5301TC1/220NCH32FL

WIDIA GTD

ENTREEHELECOID5301TC1/220NCH32FL close
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
ENTREEHELECOID5301TC1/220NCH32FL

ENTREEHELECOID5301TC1/220NCH32FL

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.95 / CHAQUE
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
  • N° article WID5301TC2746960
  • N° de modèle du manufacturier 5301TC2746960
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNF, UNJF
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout3,38 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %11,60 mm
  • Collet prolongéNon
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,367 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2750 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce20 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 1/2 po-20
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 21/32 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 11,40 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 11,80 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 5301/2301
  • Longueur de tige 1,7200 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI 302A
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/6H
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale