!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTREEHELECOID5301TC5/16 24GH4 3FL

ENTREEHELECOID5301TC5/16 24GH4 3FL

WIDIA GTD

ENTREEHELECOID5301TC5/16 24GH4 3FL close
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
ENTREEHELECOID5301TC5/16 24GH4 3FL

ENTREEHELECOID5301TC5/16 24GH4 3FL

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.55 / CHAQUE
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
  • N° article WID5301TC2746974
  • N° de modèle du manufacturier 5301TC2746974
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNF, UNJF
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout2,72 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH4
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %J
  • Collet prolongéNon
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,318 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2380 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce24 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 5/16 po-24
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % I
  • Classe d'ajustement H3
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 9/32 po
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 5301/2301
  • Longueur de tige 1,5900 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes USCTI 302A
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H4/H3
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale