!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 15/16 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 15/16 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE

WIDIA GTD

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 15/16 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 15/16 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 12-24, FILETAGE 15/16 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, FICHE

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.74 / CHAQUE
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
  • N° article WID7301-12038
  • N° de modèle du manufacturier 7301-12038
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure droite est en acier rapide et a une tige de 0,220 po de diamètre/1 7/16 po de long. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre: répond aux normes ANSI. Ce taraud à cannelure droite de la série 7301 est sans revêtement et a des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudSans revêtement
  • Longueur hors tout2 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Taille de foret pour filetage à 65 %4,60 mm
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleN
  • Diamètre de tige0,220 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1650 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce24 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage No. 12 à 24
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 15/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 4,45 mm
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 13
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Tuyau
  • Série 7301
  • Longueur de tige 1 7/16 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/2B
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale