!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD PISTOLET 5301 BF 12-24 H3

TARAUD PISTOLET 5301 BF 12-24 H3

WIDIA GTD

TARAUD PISTOLET 5301 BF 12-24 H3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD PISTOLET 5301 BF 12-24 H3

TARAUD PISTOLET 5301 BF 12-24 H3

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID5301-13262
  • N° de modèle du manufacturier 5301-13262
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC, UNJC
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2,38 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Nb de goujures2
  • Taille de foret pour filetage à 55 %No. 13
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureTuyau
  • Série5301/2301
  • Longueur de tige1,4400 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage No. 12 à 24
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 15/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 4,45 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 4,60 mm
  • Collet prolongé Non
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,22 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1650 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 24 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande