!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE PRISE,RÉST INTMP,REMPLI DE GEL,18-14 AWG,BLEU,PQ 15

CONNECTEUR DE PRISE,RÉST INTMP,REMPLI DE GEL,18-14 AWG,BLEU,PQ 15

PICO

CONNECTEUR DE PRISE,RÉST INTMP,REMPLI DE GEL,18-14 AWG,BLEU,PQ 15 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR DE PRISE,RÉST INTMP,REMPLI DE GEL,18-14 AWG,BLEU,PQ 15

CONNECTEUR DE PRISE,RÉST INTMP,REMPLI DE GEL,18-14 AWG,BLEU,PQ 15

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.42 / PAQUET de 15

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC1565CS
  • N° de modèle du manufacturier 1565-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.076 lb

Informations sur le produit

Construit avec un remplissage en gel résistant aux intempéries pour protéger vos connexions contre les éléments dommageables, ce connecteur bleu raccorde un circuit électrique dans un fil existant ou crée des connexions en queue de cochon sans dénuder ni couper. Insérez simplement une ligne chaude et une ligne de branchement allant de calibre 18 à 14, comprimez le clip métallique et fermez le couvercle pour l'installer. Vendu par paquet de 15 unités.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de prise
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum12 AWG
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Caractéristiques spécialesEnsemble météo
  • Couleur Jaune
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum 10 AWG
  • Type de connecteur En ligne
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande