!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE PRISE,12-10 AWG,JAUNE,PQ 15

CONNECTEUR DE PRISE,12-10 AWG,JAUNE,PQ 15

PICO

CONNECTEUR DE PRISE,12-10 AWG,JAUNE,PQ 15 close
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
CONNECTEUR DE PRISE,12-10 AWG,JAUNE,PQ 15

CONNECTEUR DE PRISE,12-10 AWG,JAUNE,PQ 15

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.68 / PAQUET de 10
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
  • N° article PIC1562CS
  • N° de modèle du manufacturier 1562-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.086 lb

Informations sur le produit

Raccordez un circuit électrique à un fil existant ou créez des connexions en queue de cochon sans dénuder ni couper à l'aide de ce connecteur de prise jaune. Insérez simplement une ligne chaude et une ligne de branchement allant de calibre 12 à 10, comprimez le clip métallique et fermez le couvercle pour l'installer. Vendu par paquet de 15 unités.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de prise
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum12 AWG
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Caractéristiques spécialesPermet d'établir des connexions de ligne d'entrée ou en tire-bouchon sans couper ni dénuder: insérer la ligne sous tension et la ligne d'entrée, comprimer le clip métallique et fermer le couvercle.
  • Couleur Jaune
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum 10 AWG
  • Type de connecteur En ligne
  • Conforme à la directive RoHS Oui