!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR DE PRISE,18-14 AWG,BLEU,PQ 15

CONNECTEUR DE PRISE,18-14 AWG,BLEU,PQ 15

PICO

CONNECTEUR DE PRISE,18-14 AWG,BLEU,PQ 15 close
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
CONNECTEUR DE PRISE,18-14 AWG,BLEU,PQ 15

CONNECTEUR DE PRISE,18-14 AWG,BLEU,PQ 15

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.00 / PAQUET de 15
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
  • N° article PIC1560CS
  • N° de modèle du manufacturier 1560-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Raccordez un circuit électrique à un fil existant ou créez des connexions en queue de cochon sans dénuder ni couper à l'aide de ce connecteur de prise bleu. Insérez simplement une ligne chaude et une ligne de branchement allant de calibre 18 à 14, comprimez le clip métallique et fermez le couvercle pour l'installer. Vendu par paquet de 15 unités.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de prise
  • Pour fils de cuivre toronnés - maximum18 AWG
  • Matériau d'isolationPlastique
  • Tension maximale600 V
  • Type de connecteurEn ligne
  • Caractéristiques spécialesLes jambes de branchement déconnectables simplifient le branchement et améliorent la flexibilité, le drapeau entièrement isolé à glissement rapide s'adapte à la plupart des lames mâles de 0,250, installé avec des pinces
  • Couleur Bleu
  • Pour fils de cuivre toronnés - minimum 14 AWG
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Largeur hors tout 0,79 po
  • Conforme à la directive RoHS Oui