TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 9/16 PO-18, FILETAGE 5/8 PO LONG, 3 9/16 PO LO, DROITIER, H3, ACIER RAPIDE
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 9/16 PO-18, FILETAGE 5/8 PO LONG, 3 9/16 PO LO, DROITIER, H3, ACIER RAPIDE
OSG
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelures hélicoïdales est en acier rapide.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet UNF
Fini du taraud Oxyde noir
Longueur hors tout 3 9/16 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
Nb de goujures 4
Application - matière principale Acier inoxydable, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % 33/64 po
Collet prolongé Oui
Classe de matériau - usinage 303, acier rapide au vanadium
Code ISO - matière principale M, P1
Type de queue - usinage Droite
Chanfrein du taraud Finisseur modifié
Série 303
Normes ANSI
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage 9/16 po-18
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 5/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 % 12,90
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ANSI
Taille de foret pour filetage à 55 % 13,25 mm
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice 45 Degrees
Système de mesure Pouce (fraction)
Longueur de tige 1 19/32 po
Taille du carré 0,3220 po
Filets par pouce 18 filets/po
Diamètre de tige 27/64 po
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine Brésil
(sous réserve de modification)