!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAP,80MM

TAP,80MM

WIDIA GTD

TAP,80MM close
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
TAP,80MM

TAP,80MM

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.21 / CHAQUE
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
  • N° article WIDGT205097
  • N° de modèle du manufacturier GT205097
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 68.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout80 mm
  • Classe d'ajustement6HX
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %13/64 po
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinageGP6520
  • Code ISO - matière principaleP, S
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré4,9 mm
  • Filets par pouce1 filets/po
  • Diamètre de tige6,00 mm
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage M6-1.00
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 10 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5,00 mm
  • Direction de filetage Main gauche
  • Norme respectée - tige du taraud DIN 371
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 5,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 15 degrés
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 50 mm
  • Direction spirale À gauche
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Série GT20
  • Normes DIN 371
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales