Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement offrent une précision accrue par rapport aux modèles à usage général pour le nickel ou titane. Les tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à usage général.
Technical Specs
ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
Type de filetUNC
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout2 3/16 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Nb de goujures3
Application - matière principaleNickel, titane
Taille de foret pour filetage à 65 %3,50 mm
Collet prolongéOui
Classe de matériau - usinage313NI, VC-10
Code ISO - matière principaleS
Type de queue - usinageDroite
Chanfrein du taraudFinisseur modifié
Série313NI
NormesANSI
Style du robinetGoujures hélicoïdales
Taille de filetageNo. 8-32
Matériau du taraudPoudre de métal
Longueur de filetage3/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 %3,40
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 55 %3,60 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement