Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau en métal fritté a une tige de 0,168 po de diamètre/1,2980 po de long. Il est utilisé avec le nickel, le titane et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/8 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetUNC
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout2 1/8 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Application - matière principaleNickel, titane
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice0 degré
Code ISO - matière principaleS
Diamètre de tige0,168 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,1310 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetageNo. 8-32
Matériau du taraudPoudre de métal
Longueur de filetage3/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 %3,40 mm
Nb de goujures3
Direction de filetageDroitier
Collet prolongéOui
Système de mesureTuyau
Série312NI
Longueur de tige1,2980 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce32 filets/po
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca