Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à cannelure hélicoïdale en acier rapide possède un diamètre de 0,168 po ainsi qu’une tige de 2 55/64 po de longueur. Il est utilisé pour l'acier inoxydable/acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et mesure 4 po de long. De plus, il a 3 cannelures.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
Type de filetUNC
Longueur hors tout4 po
Taille de foret pour filetage à 75 %3,40 mm
Direction de filetageDroitier
Taille de foret pour filetage à 55 %3,60 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Classe de matériau - usinageAcier rapide au vanadium