!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 13/16 PO LO, 3⅛ PO LO, FICHE, 3 CANNELURES

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 13/16 PO LO, 3⅛ PO LO, FICHE, 3 CANNELURES

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 13/16 PO LO, 3⅛ PO LO, FICHE, 3 CANNELURES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 13/16 PO LO, 3⅛ PO LO, FICHE, 3 CANNELURES

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 13/16 PO LO, 3⅛ PO LO, FICHE, 3 CANNELURES

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $137.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1708501
  • N° de modèle du manufacturier 1708501
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud pour tuyau en acier rapide a une tige de 0,323 po de diamètre/1,8590 po de long. Il est utilisé avec le nickel, le titane et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 3 5/32 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout3 5/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Application - matière principaleNickel, titane
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice0 degré
  • Code ISO - matière principaleS
  • Diamètre de tige0,323 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2420 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage 7/16 po-20
  • Matériau du taraud Poudre de métal
  • Longueur de filetage 1 7/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 9,95 mm
  • Nb de goujures 3
  • Direction de filetage Droitier
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 312NI
  • Longueur de tige 1,8590 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 20 filets/po
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande