Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud pour tuyau en acier rapide a une tige de 0,323 po de diamètre/1,8590 po de long. Il est utilisé avec le nickel, le titane et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 3 5/32 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetUNC
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout3 5/32 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Application - matière principaleNickel, titane
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice0 degré
Code ISO - matière principaleS
Diamètre de tige0,323 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,2420 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetage7/16 po-14
Matériau du taraudPoudre de métal
Longueur de filetage1 7/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %U
Nb de goujures3
Direction de filetageDroitier
Collet prolongéOui
Système de mesurePouce (fraction)
Série312NI
Longueur de tige1,8590 po
Direction spiraleNeutre
NormesANSI
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce14 filets/po
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca