Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
Type de filetUNF
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout2 po
Classe d'ajustement2B
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 31
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice50 degrés
Système de mesureTuyau
Longueur de tige1 5/16 po
Taille du carré0,1100 po
Filets par pouce40 filets/po
Diamètre de tige9/64 po
Style du robinetGoujures hélicoïdales
Taille de filetageNo. 6-40
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage11/16 po
Taille de foret pour filetage à 75 %No. 36
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %No. 32
Collet prolongéOui
Classe de matériau - usinage298
Code ISO - matière principaleP1, P2
Type de queue - usinageDroite
Chanfrein du taraudFinisseur
Série297
Groupe de taraudsTaraud
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca