Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement offrent une précision accrue par rapport aux modèles à usage général pour le nickel ou titane. Les tarauds à cannelure hélicoïdale à haut rendement sont plus durs et plus résistants à l'usure que les tarauds à usage général.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
Type de filetUNC
Fini du taraudOxyde noir
Longueur hors tout2 1/32 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
Nb de goujures3
Application - matière principaleNickel, titane
Taille de foret pour filetage à 65 %No. 34
Collet prolongéNon
Système de mesureTuyau
Longueur de tige1 11/32 po
Taille du carré0,1090 po
Filets par pouce32 filets/po
Diamètre de tige9/64 po
Groupe de taraudsTaraud
Taille de filetageNo. 6-32
Matériau du taraudPoudre de métal
Longueur de filetage5/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 %No. 36
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 32
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice10 degrés
Code ISO - matière principaleS
Type de queue - usinageDroite
Chanfrein du taraudFinisseur modifié
Série313NI
NormesANSI
Style du robinetGoujures hélicoïdales
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 98,64 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 63,19 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: