TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 3/16 PO LO, 2 PO LONG, FINISSEUR MODIFIÉ, H3
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 6-32, FILETAGE 3/16 PO LO, 2 PO LONG, FINISSEUR MODIFIÉ, H3
OSG
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce taraud à cannelures hélicoïdales est en acier rapide.
Technical Specs
- ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
- Type de filetUNC
- Fini du taraudOxyde noir
- Longueur hors tout2 po
- Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
- Nb de goujures3
- Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
- Taille de foret pour filetage à 65 %No. 34
- Collet prolongéOui
- Classe de matériau - usinageAcier rapide au vanadium
- Code ISO - matière principaleM, P1
- Type de queue - usinageDroite
- Chanfrein du taraudFinisseur modifié
- Série303
- NormesANSI
- Style du robinetGoujures hélicoïdales
- Taille de filetage No. 6-32
- Matériau du taraud Acier à coupe rapide
- Longueur de filetage 3/16 po
- Taille de foret pour filetage à 75 % No. 36
- Direction de filetage Droitier
- Norme respectée - tige du taraud ANSI
- Taille de foret pour filetage à 55 % No. 32
- Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
- Angle d'hélice 45 Degrees
- Système de mesure Tuyau
- Longueur de tige 1 5/16 po
- Taille du carré 0,1100 po
- Filets par pouce 32 filets/po
- Diamètre de tige 3/32 po
- Groupe de tarauds Taraud
- Country of Origin Brésil
(subject to change)
Alternate Products
-
WIDIA PRODUCTS GROUP
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
41,07 $
/ CHAQUE