!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 15,88 MM LONG, 63,5 MM LO, FICHE, D5/6H

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 15,88 MM LONG, 63,5 MM LO, FICHE, D5/6H

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 15,88 MM LONG, 63,5 MM LO, FICHE, D5/6H close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 15,88 MM LONG, 63,5 MM LO, FICHE, D5/6H

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M6X1, FILETAGE 15,88 MM LONG, 63,5 MM LO, FICHE, D5/6H

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.60 / CHAQUE
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
  • N° article WID5364-16063
  • N° de modèle du manufacturier 5364-16063
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout63,50 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 %5,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige1 1/2 po
  • Direction spiraleÀ droite
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Série2364/5364
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage M6-1
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 15,88 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5,00 mm
  • Classe d'ajustement 6H
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 13/64 po
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale N
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 4,85 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D5/6H
  • Diamètre de tige 6,48 mm
  • Groupe de tarauds Taraud