Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
Type de filetUNC
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout3 13/16 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageDroitier
Norme respectée - tige du taraudANSI
Taille de foret pour filetage à 55 %14,20 mm
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice52 degrés
Code ISO - matière principaleP
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,3600 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
Série2314/5314
NormesANSI
Style du robinetGoujures hélicoïdales
Taille de filetage5/8 po-11
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 3/32 po
Taille de foret pour filetage à 75 %13,60 mm
Classe d'ajustement3B
Nb de goujures4
Application - matière principaleAcier
Taille de foret pour filetage à 65 %13,90 mm
Collet prolongéOui
Système de mesurePouce (fraction)
Longueur de tige2 23/32 po
Direction spiraleÀ droite
Chanfrein du taraudFinisseur
Filets par pouce11 filets/po
Diamètre de tige15/32 po
Groupe de taraudsTaraud
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca