!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 1/2 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 1/2 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 1/2 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 1/2 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 4-40, FILETAGE 1/2 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.92 / CHAQUE
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
  • N° article WID2314-19619
  • N° de modèle du manufacturier 2314-19619
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale de 52° a un fini TIN.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout1 7/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 %3/32 po
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice52 degrés
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1100 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/3B
  • Série2314/5314
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage No. 4-40
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1/2 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 2,20 mm
  • Classe d'ajustement 3B
  • Nb de goujures 2
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 2,30 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Tuyau
  • Longueur de tige 1 5/16 po
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 40 filets/po
  • Diamètre de tige 9/64 po
  • Groupe de tarauds Taraud