TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-24, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FINISSEUR
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 3/8 PO-24, FILETAGE 3/4 PO LONG, 2 15/16 PO LONG, FINISSEUR
WIDIA GTD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à cannelure hélicoïdale de 52° a un fini TIN.
Spécifications techniques
Article Taraud à goujure hélicoïdale
Type de filet UNF
Fini du taraud TiN
Longueur hors tout 2 15/16 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud ANSI
Taille de foret pour filetage à 55 % 11/32 po
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice 52 degrés
Code ISO - matière principale P
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,2860 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/3B
Série 2314/5314
Normes ANSI
Style du robinet Goujures hélicoïdales
Taille de filetage 3/8 po -24 po
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 3/4 po
Taille de foret pour filetage à 75 % 8,50 mm
Classe d'ajustement 3B
Nb de goujures 3
Application - matière principale Acier
Taille de foret pour filetage à 65 % R
Collet prolongé Oui
Système de mesure Pouce (fraction)
Longueur de tige 1 11/16 po
Direction spirale À droite
Chanfrein du taraud Finisseur
Filets par pouce 24 filets/po
Diamètre de tige 3/8 po
Groupe de tarauds Taraud
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)