!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 5/8 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, 1/4 PO

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 5/8 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, 1/4 PO

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 5/8 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, 1/4 PO close
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
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 5/8 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, 1/4 PO

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 5/8 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, 1/4 PO

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.70 / CHAQUE
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
  • N° article WID2314-19632
  • N° de modèle du manufacturier 2314-19632
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelure hélicoïdale de 52° a un fini TIN.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 %No. 3
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice52 degrés
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1910 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3/3B
  • Série2314/5314
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 5/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 7
  • Classe d'ajustement 3B
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % No. 5
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Direction spirale À droite
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 20 filets/po
  • Diamètre de tige 1/4 po
  • Groupe de tarauds Taraud