!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 21/32 PO L, 6 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES

TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 21/32 PO L, 6 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES

OSG

TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 21/32 PO L, 6 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 21/32 PO L, 6 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES

TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 21/32 PO L, 6 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1765701
  • N° de modèle du manufacturier 1765701
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale 397 en acier rapide possède un diamètre de 0,318 po ainsi qu’une tige de 4 19/64 po de longueur. Il est utilisé pour l'acier inoxydable/acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 6 po de long. De plus, il a 3 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetUNF
  • Longueur hors tout6 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %J
  • Direction de filetageDroitier
  • Taille de foret pour filetage à 55 %9/32 po
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction spiraleNeutre
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Code ISO - matière principaleM, P
  • Diamètre de tige0,318 po
  • Taille du carré0,2380 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 5/16 po-24
  • Fini du taraud Oxyde
  • Longueur de filetage 1 11/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 65 % I
  • Collet prolongé Non
  • Classe de matériau - usinage 397
  • Application - matière principale Acier inoxydable, acier
  • Série 397
  • Longueur de tige 4-19/64 po
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Filets par pouce 24 filets/po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande