TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 13/16 PO LO, 2 27/32 PO LO, FICHE, H3/H3
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-24, FILETAGE 13/16 PO LO, 2 27/32 PO LO, FICHE, H3/H3
OSG
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide a une tige de 0,318 po de diamètre/1,5860 po de long. Pour l'aluminium, la fonte, l’acier: répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 23/32 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Technical Specs
Article Taraud à pans hélicoïdaux
Type de filet UNF
Fini du taraud Oxyde
Longueur hors tout 2 23/32 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
Direction de filetage Droitier
Application - matière principale Aluminium, fonte, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % J
Collet prolongé Oui
Code ISO - matière principale K, N, P
Diamètre de tige 0,318 po
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,2380 po
Chanfrein du taraud Intermédiaire
Filets par pouce 24 filets/po
Angle d'hélice 0 degré
Taille de filetage 5/16 po-24
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 1 1/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 % I
Classe d'ajustement H3
Nb de goujures 2
Taille de foret pour filetage à 55 % 9/32 po
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesure Pouce (fraction)
Série 105
Longueur de tige 1,5860 po
Direction spirale Neutre
Normes ANSI
Groupe de tarauds Taraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/H3
Style du robinet Entrée hélicoïdale
Country of Origin Mexique
(subject to change)
Alternate Products
WIDIA GTD
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
16,54 $
/ CHAQUE