!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, 2B/H3

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, 2B/H3

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, 2B/H3 close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, 2B/H3

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 11/16 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FICHE, 2B/H3

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.61 / CHAQUE
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
  • N° article OSG2885800
  • N° de modèle du manufacturier 2885800
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud est en acier rapide et a une tige de 0,318 po de diamètre/1,5910 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 23/32 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout2 23/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud2B
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %17/64 po
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleP1, P2
  • Diamètre de tige0,318 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2380 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce18 filets/po
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % F
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % I
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 287
  • Longueur de tige 1,5910 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement 2B/2B
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)