!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FINISSEUR, 2B

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FINISSEUR, 2B

OSG

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FINISSEUR, 2B close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FINISSEUR, 2B

TARAUD À CANNELURE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 1⅛ PO LONG, 2 23/32 PO LONG, FINISSEUR, 2B

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG2985800
  • N° de modèle du manufacturier 2985800
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Les tarauds à cannelures hélicoïdales à usage général sont destinés à fileter une vaste gamme de matériaux. Les tarauds ont des cannelures hélicoïdales qui retirent les copeaux et les éloignent du trou lorsque le taraud se déplace dans le trou pour créer des filets, ce qui aide à empêcher les copeaux de boucher le trou.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2 23/32 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %17/64 po
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinage298
  • Code ISO - matière principaleP1, P2
  • Type de queue - usinageDroite
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Série297
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures hélicoïdales
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % F
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 % I
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 50 degrés
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 1 19/32 po
  • Taille du carré 0,2380 po
  • Filets par pouce 18 filets/po
  • Diamètre de tige 5/16 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande