!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 7/16 PO LONG, 6 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 7/16 PO LONG, 6 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE

OSG

TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 7/16 PO LONG, 6 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 7/16 PO LONG, 6 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD DE RALLONGE, FILETAGE 5/16 PO-18, FILETAGE 7/16 PO LONG, 6 PO LONG, DROITIER, 3 CANNELURES, ACIER RAPIDE

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.42 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1768501
  • N° de modèle du manufacturier 1768501
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce taraud en acier rapide a une tige de 0,318 po de diamètre et de 4 19/64 po de long. Il est utilisé pour l'acier inoxydable/acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 6 po de long. De plus, il a 3 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNC
  • Longueur hors tout6 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %F
  • Direction de filetageDroitier
  • Taille de foret pour filetage à 55 %I
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageAcier rapide au vanadium
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • Série398
  • Longueur de tige4-19/64 po
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Filets par pouce18 filets/po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Fini du taraud Oxyde
  • Longueur de filetage 1 11/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 17/64 po
  • Collet prolongé Oui
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale M, P
  • Diamètre de tige 0,318 po
  • Taille du carré 0,2380 po
  • Chanfrein du taraud Finisseur modifié
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales
  • Angle d'hélice 30 degrés
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)